Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENFIELD TREADING 313621 Generell bruk Spiral-Point Tap, M5-0.80 Gjengestørrelse, 22.22 mm Gjengelengde | CR3KWK 61KZ90

GREENFIELD THREADING 313621 Spiral-punktkran for generell bruk, M5-0.80 gjengestørrelse, 22.22 mm gjengelengde

På lager
Vare: CR3KWK Modell: 313621Kryssreferanse: 61KZ90
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
177NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GREENFIELD TREADING 356035 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JCD 15J914 356035Spiral Point Tap379NOK
GREENFIELD TREADING 330100 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JCE 407C45 330100Spiral Point Tap425NOK
GREENFIELD TREADING 356002 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JCF 15J793 356002Spiral Point Tap366NOK
GREENFIELD TREADING 330148 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JCG 407C80 330148Spiral Point Tap597NOK
GREENFIELD TREADING 359088 Spiral Point Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme trådlengde, 2 3/8 tommers lengde | CR3JCJ 15J828 359088Spiral Point Tap193NOK
GREENFIELD TREADING 356688 Spiral Point Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme trådlengde, 2 3/8 tommers lengde | CR3JCL 15J826 356688Spiral Point Tap176NOK
GREENFIELD TREADING 356704 Spiral Point Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme trådlengde, 2 3/8 tommers lengde | CR3JCM 15J827 356704Spiral Point Tap150NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENFIELD THREADING 313621 Spiral-punktkran for generell bruk, M5-0.80 gjengestørrelse, 22.22 mm gjengelengde
177NOK / enhet