Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENFIELD TAP 385501 Rørkran 3/4-14npt Tinn | AA7ACZ 15K045

GREENFIELD THREADING 385501 Rørkran 3 / 4-14npt Tinn

På lager
Vare: AA7ACZ Modell: 385501Kryssref: 15K045

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishTinn
Liste nummer975
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter5
Total lengde3.25 "
Tonehøyde14
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.906 "
Størrelse3 / 4 "
Trykk på Stiltaper
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
GjengetypeNPTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
GREENFIELD TAP 385329 Rørkran 1/16-27npt Tinn | AA7ACU 15K040 38532942.125 "270.312 "1 / 16 "11 / 16 "677NOK
GREENFIELD TAP 385386 Rørkran 1/8-27npt Tinn | AA7ACV 15K041 38538642.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "634NOK
GREENFIELD TAP 385410 Rørkran 1/4-18npt Tinn | AA7ACW 15K042 38541042.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "704NOK
GREENFIELD TAP 385444 Rørkran 3/8-18npt Tinn | AA7ACX 15K043 38544442 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "1 050 NOK
GREENFIELD TAP 385477 Rørkran 1/2-14npt Tinn | AA7ACY 15K044 38547743.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "1 876 NOK
GREENFIELD TAP 385536 Rørkran 1-11-1/2npt Tinn | AA7ADA 15K046 38553653.75 "11.51.125 "1"1.75 "3 358 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENFIELD THREADING 385501 Rørkran 3 / 4-14npt Tinn
2 265 NOK / enhet