Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RISTEFESTENE WGG-2E Risterklemme, 2 Bar Tommers stanghøyde, 50PK | AB3TKK 1VCA1 / GG-2E

GRATING FASTENERS WGG-2E ristklemme, 2 bartommers stanghøyde, 50PK

På lager
Vare: AB3TKK Modell: WGG-2EKryssref: 1VCA1 / GG-2E
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
4 005 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRisteklips
Klasse50
FinishGalvanisert
Passer til bærestanghøyde2"
Passer mellomrom med bærestang1"
Flensetykkelse3/4" To 1-1/4"
Riståpningsstørrelse1"
Ristenes tykkelse2"
MaterialeKarbonstål
Skruestørrelse1 / 4 "
standardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4775
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Passer til gitteråpningsstørrelse (1 ")
    • Passer støttetykkelse (3/4 til 1-1/4")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRATING FASTENERS WGG-2E ristklemme, 2 bartommers stanghøyde, 50PK
4 005 NOK /pakke