Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRATING FASTENERS WGG-1A Grating Clip, 1 Inch Bar Height, 50PK | AB3THF 1VBZ1 / GG-1A

GRATING FASTENERS WGG-1A ristklemme, 1 tomme stanghøyde, 50PK

På lager
Vare: AB3THF Modell: WGG-1AKryssreferanse: 1VBZ1 / GG-1A

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 331 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRisteklips
Klasse50
FinishGalvanisert
Passer til bærestanghøyde1"
Passer mellomrom med bærestang1"
Flensetykkelse1/4 "til 3/4"
Riståpningsstørrelse1"
Ristenes tykkelse1"
MaterialeKarbonstål
Skruestørrelse1 / 4 "
standardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7125
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Passer til gitteråpningsstørrelse (1 ")
    • Passer til støttetykkelse (1/4 til 3/4 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRATING FASTENERS WGG-1A ristklemme, 1 tomme stanghøyde, 50PK
3 331 NOK /pakke