Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RISTEFESTENE SSGTR Risterklemme, topp, 1 til 2 bar høyde, pakke med 100 | AB3TLZ 1VCE2 / SSGT-R

GRATING FASTENERS SSGTR ristklemme, topp, 1 til 2 barhøyde, pakke med 100 stk

På lager
Vare: AB3TLZ Modell: SSGTRKryssref: 1VCE2 / SSGT-R

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 730 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRisteklips
Passer til bærestanghøyde1 til 2 "
Passer mellomrom med bærestang1/4 to 1-1/4"
Materiale316 rustfritt stål
typenGod

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.81
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Passer til gitteråpningsstørrelse (1 ")

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
RISTEFESTENE SSGTW Risterklemme, topp, 1 til 2 barhøyde, pakke med 100 | AB3TMA 1VCE3 / SSGT-W SSGTW316 rustfritt stål2 562 NOK
RISTEFESTENE SSGTY Risterklemme, topp, 1 til 2 bar høyde, pakke med 100 | AB3TMB 1VCE4 / SSGT-Y SSGTY316 rustfritt stål2 898 NOK
RISTEFESTENE SSGTX ristklemme, topp, 1 til 2 bar høyde, pakke med 100 | AB3TMC 1VCE5 / SSGT-X SSGTX316 rustfritt stål2 562 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRATING FASTENERS SSGTR ristklemme, topp, 1 til 2 barhøyde, pakke med 100 stk
2 730 NOK / enhet