Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RISTEFESTENE SSGM X 5 ristklemme, feste, 1 til 2 tommers stanghøyde, 20PK | AB3TKV 1VCB1

GRATING FASTENERS SSGM X 5 ristklemme, feste, 1 til 2 tommers stanghøyde, 20PK

På lager
Vare: AB3TKV Modell: SSGM X 5Kryssreferanse: 1VCB1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
11 262 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRisteklips
Passer til bærestanghøyde1"
Passer mellomrom med bærestang1"
Riståpningsstørrelse1"
Materiale316 rustfritt stål
Skruestørrelse1 / 2 "
standardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Stud størrelse1 / 2 "
typenGittermontering
Vaskemateriale410 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8475
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Passer til gitteråpningsstørrelse (1 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRATING FASTENERS SSGM X 5 ristklemme, feste, 1 til 2 tommers stanghøyde, 20PK
11 262 NOK /pakke