Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RISTEFESTENE F10GG-0C Risterklemme, kort grep, galvanisert karbonstål, 50PK | CD7AFT

GRATING FASTENERS F10GG-0C ristklemme, kort grep, galvanisert karbonstål, 50PK

På lager
Vare: CD7AFT Modell: F10GG-0C
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
1 344 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRisteklips
Klasse50
FinishGalvanisert
Ristenes tykkelse1-1 / 2 "
Hull Senter Til Kant5 / 16 "
Kjevedybde5 / 8 "
Kjeveflenshøyde3 / 8 "
Kjevehøyde1-3 / 4 "
Kjevehøyde 1-3 / 4 "
Kjeve Lengde1-1 / 8 "
Kjeveåpning1 / 2 "
Kjeve tykkelse11 ga.
Kjevebredde7 / 8 "
MaterialeKarbonstål
standardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Trådstørrelse1/4 "-20
Toppplate dybde3 / 8 "
Toppplatelengde1"
Toppplatetykkelse16 ga.
Toppplatebredde1-13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRATING FASTENERS F10GG-0C ristklemme, kort grep, galvanisert karbonstål, 50PK
1 344 NOK /pakke