Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ZUSASSR-R-18 Silicone Ring, Closed Cell, Red, 11 Psi Firmness, Standard, 3 1/2 Inch Inside Dia, Poor | CP9QDP 744A99

GRAINGER ZUSASSR-R-18 silikonring, lukket celle, rød, 11 psi fasthet, standard, 3 1/2 tommer innvendig diameter, dårlig

På lager
Vare: CP9QDP Modell: ZUSASSR-R-18Kryssreferanse: 744A99
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSilikonring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER ZUSASSR-R-7 silikonring, lukket celle, rød, 11 psi fasthet, standard, 1 1/2 tomme innvendig dia | CP9QDF 744A88 ZUSASSR-R-770NOK
GRAINGER ZUSASSR-R-3 silikonring, lukket celle, rød, 11 psi fasthet, standard, 1 tomme innvendig dia, teksturert | CP9QDG 744A84 ZUSASSR-R-368NOK
GRAINGER ZUSASSR-R-4 silikonring, lukket celle, rød, 11 psi fasthet, standard, 1 tomme innvendig dia, teksturert | CR3DAL 744A85 ZUSASSR-R-465NOK
GRAINGER ZUSASSR-R-5 silikonring, lukket celle, rød, 11 psi fasthet, standard, 1 tomme innvendig dia, teksturert | CP9QDH 744A86 ZUSASSR-R-573NOK
GRAINGER ZUSASSR-R-11 silikonring, lukket celle, rød, 11 psi fasthet, standard, 2 1/2 tommer innvendig dia | CP9QDJ 744A92 ZUSASSR-R-11108NOK
GRAINGER ZUSASSR-R-12 silikonring, lukket celle, rød, 11 psi fasthet, standard, 2 1/2 tommer innvendig diameter, dårlig | CP9QDK 744A93 ZUSASSR-R-1245NOK
GRAINGER ZUSASSR-R-13 silikonring, lukket celle, rød, 11 psi fasthet, standard, 2 1/2 tommer innvendig diameter, dårlig | CP9QDL 744A94 ZUSASSR-R-1393NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ZUSASSR-R-18 silikonring, lukket celle, rød, 11 psi fasthet, standard, 3 1/2 tommer innvendig diameter, dårlig
62NOK / enhet