Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ZUSA-HT-4303 Tubing, Ptfe, White, 6 mm Inside Dia | CP8WJB 784MP5

GRAINGER ZUSA-HT-4303 slange, Ptfe, hvit, 6 mm innvendig dia

På lager
Vare: CP8WJB Modell: ZUSA-HT-4303Kryssreferanse: 784MP5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

338NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4828
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER ZUSA-HT-5049 slange, Ptfe, klar, 1/32 tommer innvendig dia | CP8WCP 797H14 ZUSA-HT-50491 942 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-5052 slange, Ptfe, klar, 1/4 tomme innvendig dia | CP8WCQ 797H26 ZUSA-HT-50525 907 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-5051 slange, Ptfe, klar, 3/16 tommer innvendig dia | CP8WCR 797H22 ZUSA-HT-50514 935 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-5050 slange, Ptfe, klar, 3/32 tommer innvendig dia | CP8WCT 797H18 ZUSA-HT-50502 963 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-5055 slange, Ptfe, klar, 3/8 tommer innvendig dia | CP8WCU 797H34 ZUSA-HT-50559 078 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-5054 slange, Ptfe, klar, 5/16 tommer innvendig dia | CP8WCV 797H30 ZUSA-HT-505416 990 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-5063 slange, Ptfe, klar, 7/8 tommer innvendig dia | CP8WCW 797H50 ZUSA-HT-506342 846 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ZUSA-HT-4303 slange, Ptfe, hvit, 6 mm innvendig dia
338NOK / enhet