Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70652.025.0300 Hammer Drive Pin Anchroom Mushroom 3 Tommer, 100PK | AG2FQG 31JD75

GRAINGER U70652.025.0300 Hammer Drive Pin Anchor Mushroom 3 Tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2FQG Modell: U70652.025.0300Kryssref: 31JD75
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
191NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde3"
Head StyleMushroom
Materialenylon
Maks. Fixture tykkelse1-1 / 4 "
Min. Innbygging2"
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)55

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.774
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode3926909980

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70652.025.0300 Hammer Drive Pin Anchor Mushroom 3 Tommer, 100PK
191NOK /pakke