Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70526.018.0225 Concrete Screws 1-1/4 Inch 3/16 X 3-1/2 Inch, 100PK | AG2FMG 31JC49

GRAINGER U70526.018.0225 Betongskruer 1-1/4 tommer 3/16 X 3-1/2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2FMG Modell: U70526.018.0225Kryssreferanse: 31JC49
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
163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongskruer
Borrstørrelse5/32" x 4-1/2"
Head StyleFlat, Philips
Lengde2.25 "
MaterialeBlå Ruspert
typenSelvtråding

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70526.018.0225 Betongskruer 1-1/4 tommer 3/16 X 3-1/2 tommer, 100PK
163NOK /pakke