Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51680.021.0300 Tap Sheet Metal Screw Flat #12-14 3 Inch, 100PK | AG2HDA 31JN45

GRAINGER U51680.021.0300 Tappeplate skrue flat #12-14 3 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2HDA Modell: U51680.021.0300Kryssref: 31JN45

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
624NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.380 til 0.412 "
Hodehøyde0.132 "
hode~~POS=TRUNCFlat nedsenket
Lengde3"
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#12
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9058
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51680.021.0300 Tappeplate skrue flat #12-14 3 tommer, 100PK
624NOK /pakke