Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51662.024.0075 Tap Sheet Metal Screw Truss #14 3/4 Inch, 100PK | AG2HCM 31JN33

GRAINGER U51662.024.0075 Tap Sheet Metal Screw Truss #14 3/4 Inch, 100PK

På lager
Vare: AG2HCM Modell: U51662.024.0075Kryssref: 31JN33 / 400K09

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

242NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hode Dia.0.530 til 0.557 "
Hodehøyde0.129 til 0.146 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#14
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3969
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318145020

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51662.024.0075 Tap Sheet Metal Screw Truss #14 3/4 Inch, 100PK
242NOK /pakke