Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51662.011.0050 Tappplate med skruestol #4-24 1/2 tomme, 100PK | AG2HBR 31JN13

GRAINGER U51662.011.0050 Tappeplate skruestol #4-24 1/2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2HBR Modell: U51662.011.0050Kryssref: 31JN13
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
86NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishPlain
Hode Dia.0.241 til 0.257 "
Hodehøyde0.059 til 0.069 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#4
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51662.011.0050 Tappeplate skruestol #4-24 1/2 tommer, 100PK
86NOK /pakke