Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51660.019.0050 Tappeplate med skruepanne #10-16 1/2 tomme, 100PK | AG2HBJ 31JN06

GRAINGER U51660.019.0050 Tappplate med skruepanne #10-16 1/2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2HBJ Modell: U51660.019.0050Kryssref.: 31JN06 / 155W05

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
97NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.357 til 0.373 "
Hodehøyde0.122 til 0.133 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2182
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51660.019.0050 Tappplate med skruepanne #10-16 1/2 tommer, 100PK
97NOK /pakke