Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51651.025.0125 Metallskrue sekskant #14 1-1/4 Lengde, 100PK | AG2HBA 31JM97

GRAINGER U51651.025.0125 Metal Screw Hex #14 1-1/4 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AG2HBA Modell: U51651.025.0125Kryssref: 31JM97 / 155V96
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
565NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hode Dia.0.367 til 0.375 "
Hodehøyde0.172 til 0.19 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse# 1 / 4-14
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6152
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318145020

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51651.025.0125 Metal Screw Hex #14 1-1/4 Lengde, 100PK
565NOK /pakke