Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51341.025.0050 Maskinskrue Fillister 1/4-20 X 1/2 Lengde, 50PK | AH3EPA 31JV48

GRAINGER U51341.025.0050 Maskinskrue Fillister 1/4-20 X 1/2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EPA Modell: U51341.025.0050Kryssref: 31JV48 / 127M94
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
163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hode Dia.0.389 til 0.414 "
Hodehøyde0.155 til 0.17 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1796
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)3.56

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51341.025.0050 Maskinskrue Fillister 1/4-20 X 1/2 Lengde, 50PK
163NOK /pakke