Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51320.031.0125 Machine Screw Stainless Steel 5/16-18 X 1-1/4 Length, 25PK | AG2HTT 31JV47

GRAINGER U51320.031.0125 Maskinskrue rustfritt stål 5/16-18 X 1-1/4 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AG2HTT Modell: U51320.031.0125Kryssref: 31JV47 / 127M93
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
161NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.556 til 0.597 "
Hodehøyde0.117 til 0.155 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde1.25 "
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158082

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51320.031.0125 Maskinskrue rustfritt stål 5/16-18 X 1-1/4 Lengde, 25PK
161NOK /pakke