Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51320.025.0050 Maskinskrue Oval Ss 1/4-20 X 1/2L, 50PK | AH3ENX 31JV44

GRAINGER U51320.025.0050 Maskinskrue Oval Ss 1/4-20 X 1/2L, 50PK

På lager
Vare: AH3ENX Modell: U51320.025.0050Kryssref: 31JV44 / 127M90
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
146NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.442 til 0.477 "
Hodehøyde0.095 til 0.129 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1796
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)4.32

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51320.025.0050 Maskinskrue Oval Ss 1/4-20 X 1/2L, 50PK
146NOK /pakke