Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51300.037.0125 Machine Screw 3/8-16 X 1-1/4 Length, 25PK | AG2HTP 31JV41

GRAINGER U51300.037.0125 Maskinskrue 3/8-16 X 1-1/4 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AG2HTP Modell: U51300.037.0125Kryssref: 31JV41 / 127M87

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

259NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#4
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.670 til 0.717 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4432
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318158082

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51300.037.0125 Maskinskrue 3/8-16 X 1-1/4 Lengde, 25PK
259NOK /pakke