Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51300.019.0200 Machine Screw Flat Ss 10-24 X 2 Length, 50PK | AH3EVD 31KJ36

GRAINGER U51300.019.0200 Maskinskrue Flat Ss 10-24 X 2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EVD Modell: U51300.019.0200Kryssref: 31KJ36 / 127P12

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
176NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 10-24
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.333 til 0.362 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2"
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2907
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51300.019.0200 Maskinskrue Flat Ss 10-24 X 2 Lengde, 50PK
176NOK /pakke