Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR NAS620-C4L Flat skive Mil Spec Rustfritt stål Passer #4, 100PK | AB9KJR 2DNR8

APPROVED VENDOR NAS620-C4L flat skive Mil Spec Rustfritt stål Passer #4, 100PK

På lager
Vare: AB9KJR Modell: NAS620-C4LKryssreferanse: 2DNR8
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
51NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMil Spec vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#4
Inne i Dia.0.115 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.0.209 "
Pakke Vekt0.1
Rockwell HardnessB70
Tykkelse0.014 til 0.018 "
typenMilitær spesifikasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR AN960-C2 Flat Skive Mil Spec Rustfritt stål Passer #2 - Pakke med 100 | AB9KHG 2DNL3 AN960-C2#20.099 "0.25 "0.030.022 til 0.042 "94NOK
GODKJENT LEVERANDØR NAS620-C6 Flat Skive Mil Spec Rustfritt stål Passer #6 - Pakke med 100 | AB9KJV 2DNT2 NAS620-C6#60.143 "0.267 "0.40.029 til 0.035 "126NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR NAS620-C4L flat skive Mil Spec Rustfritt stål Passer #4, 100PK
51NOK /pakke