Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51044.037.0150 Skulderskrue Imperial 18-8 Rustfritt stål 5/16-18, 2PK | AG2KQE 31KH21

GRAINGER U51044.037.0150 Skulderskrue Imperial 18-8 rustfritt stål 5/16-18, 2PK

På lager
Vare: AG2KQE Modell: U51044.037.0150Kryssref: 31KH21 / 163V83
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
224NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.0.543 til 0.562 "
Hodehøyde0.24 til 0.25 "
Head Styleriflete
Materiale18-8 rustfritt stål
Skruehodehøyde3 / 8 "
Skulder Dia.3 / 8 "
Skulderlengde1.5 "
System for målinginch
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse5 / 16-18
typenImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0688
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51044.037.0150 Skulderskrue Imperial 18-8 rustfritt stål 5/16-18, 2PK
224NOK /pakke