Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51000.100.0375 Hex Cap Screw 18-8 Ss 1-8X3-3/4, 5PK | AH2HRQ 29DN88

GRAINGER U51000.100.0375 Sekskantskrue 18-8 Ss 1-8X3-3/4, 5PK

På lager
Vare: AH2HRQ Modell: U51000.100.0375Kryssreferanse: 29DN88
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
806NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1-8
FinishRustfritt stål
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCstandard
leder Bredde1.45 til 1.5 "
Lengde3.75 "
Min. Gjengelengde2.250 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4206
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51000.100.0375 Sekskantskrue 18-8 Ss 1-8X3-3/4, 5PK
806NOK /pakke