Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48300.025.0200 Machine Screw Flat Steel 1/4-20 X 2 Length, 50PK | AH3EMM 31JU65

GRAINGER U48300.025.0200 Maskinskrue Flatt stål 1/4-20 X 2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EMM Modell: U48300.025.0200Kryss Ref: 31JU65 / 127M12
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
572NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.442 til 0.477 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2"
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5706
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48300.025.0200 Maskinskrue Flatt stål 1/4-20 X 2 Lengde, 50PK
572NOK /pakke