Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48300.025.0100 Machine Screw Flat Steel 1/4-20 X 1 Length, 50PK | AH3EMJ 31JU62

GRAINGER U48300.025.0100 Maskinskrue Flatt stål 1/4-20 X 1 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EMJ Modell: U48300.025.0100Kryss Ref: 31JU62 / 127M09
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
326NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.442 til 0.477 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3136
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.1

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48300.025.0100 Maskinskrue Flatt stål 1/4-20 X 1 Lengde, 50PK
326NOK /pakke