Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48170.037.0300 Machine Screw Flat Steel 3/8-16 X 3 Length, 10PK | AH3EKJ 31JT95

GRAINGER U48170.037.0300 Maskinskrue Flatt stål 3/8-16 X 3 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AH3EKJ Modell: U48170.037.0300Kryssref: 31JT95 / 127L42
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
130NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.081 til 0.094 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.670 til 0.717 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3"
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3897
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48170.037.0300 Maskinskrue Flatt stål 3/8-16 X 3 Lengde, 10PK
130NOK /pakke