Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48170.037.0100 Machine Screw Flat Steel 3/8-16 X 1 Length, 10PK | AG2HPT 31JT91

GRAINGER U48170.037.0100 Maskinskrue Flatt stål 3/8-16 X 1 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AG2HPT Modell: U48170.037.0100Kryssref: 31JT91 / 127L38
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
192NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.081 til 0.094 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.670 til 0.717 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1516
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7415338050

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48170.037.0100 Maskinskrue Flatt stål 3/8-16 X 1 Lengde, 10PK
192NOK /pakke