Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48170.025.0075 Maskinskrue Flat 1/4-20 X 3/4 Lengde, 50PK | AH3EJX 31JT78

GRAINGER U48170.025.0075 Maskinskrue Flat 1/4-20 X 3/4 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EJX Modell: U48170.025.0075Kryssref: 31JT78 / 127L25
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
281NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.442 til 0.477 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2421
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48170.025.0075 Maskinskrue Flat 1/4-20 X 3/4 Lengde, 50PK
281NOK /pakke