Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48170.021.0150 Machine Screw Flat 12-24 X 1-1/2 Length, 50PK | AG2HPN 31JT74

GRAINGER U48170.021.0150 Maskinskrue flat 12-24 X 1-1/2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2HPN Modell: U48170.021.0150Kryssref: 31JT74 / 127L21
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
314NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.056 til 0.067 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.380 til 0.412 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse12-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3573
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7415338010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48170.021.0150 Maskinskrue flat 12-24 X 1-1/2 Lengde, 50PK
314NOK /pakke