Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48170.016.0037 Machine Screw Flat 8-32 X 3/8 Length, 50PK | AH3EHX 31JT54

GRAINGER U48170.016.0037 Maskinskrue flat 8-32 X 3/8 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EHX Modell: U48170.016.0037Kryssref: 31JT54
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
57NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 8-32
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 til 0.054 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.285 til 0.312 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 8 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0626
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)2.29

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48170.016.0037 Maskinskrue flat 8-32 X 3/8 Lengde, 50PK
57NOK /pakke