GRAINGER U38213.037.0300 Skjermskive 3/8 Bolt Stål 3 Utvendig Diameter, 100PK | AH6FDK 35YU91

GRAINGER U38213.037.0300 Skjermskive 3/8 bolt stål 3 utvendig diameter, 100PK

På lager
Vare: AH6FDK Modell: U38213.037.0300Kryssref: 35YU91 / 156D27

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

866NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.13 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.3"
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse1 / 16 "
Tykkelse Toleranse+0.08 "/ - 0.047"
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.139
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)15.24

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U38213.037.0300 Skjermskive 3/8 bolt stål 3 utvendig diameter, 100PK
866NOK /pakke