Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U38213.037.0125 Skive 3/8 Bolt Stål 1-1/4 Utvendig Diameter, 100PK | AH6FDF 35YU87

GRAINGER U38213.037.0125 Skive 3/8 Bolt Stål 1-1/4 utvendig diameter, 100PK

På lager
Vare: AH6FDF Modell: U38213.037.0125Kryssref: 35YU87 / 156D23
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
5 021 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.13 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.25 "
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse1 / 16 "
Tykkelse Toleranse+0.08 "/ - 0.047"
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)4.06

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U38213.037.0125 Skive 3/8 Bolt Stål 1-1/4 utvendig diameter, 100PK
5 021 NOK /pakke