Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U38213.025.0125 Skive 1/4 Bolt Stål 1-1/4 Utvendig Diameter, 100PK | AH6FCU 35YU76

GRAINGER U38213.025.0125 Skive 1/4 Bolt Stål 1-1/4 utvendig diameter, 100PK

På lager
Vare: AH6FCU Modell: U38213.025.0125Kryssreferanse: 35YU76

Få tak i det Mai 6, mandag
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
126NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.25 "
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse1 / 16 "
Tykkelse Toleranse+0.08 "/ - 0.047"
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.635
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U38213.025.0125 Skive 1/4 Bolt Stål 1-1/4 utvendig diameter, 100PK
126NOK /pakke