Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U38213.018.0100 Skjermskive 3/16 Bolt Stål 1 Utvendig Diameter, 100PK | AH6FCN 35YU71

GRAINGER U38213.018.0100 Skjermskive 3/16 bolt stål 1 utvendig diameter, 100PK

På lager
Vare: AH6FCN Modell: U38213.018.0100Kryssref: 35YU71 / 156D07
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
100NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 16 "
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.3 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1"
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse1 / 16 "
Tykkelse Toleranse+0.08 "/ - 0.047"
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4199
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)5.84

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U38213.018.0100 Skjermskive 3/16 bolt stål 1 utvendig diameter, 100PK
100NOK /pakke