Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U38160.025.0002 Skive 1/4 Bolt Stål 9/16 Utvendig Diameter, 100PK | AG9WMT 22UF33

GRAINGER U38160.025.0002 Skive 1/4 Bolt Stål 9/16 Utvendig Diameter, 100PK

På lager
Vare: AG9WMT Modell: U38160.025.0002Kryssref: 22UF33 / 156C44
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
45NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.9 / 16 "
System for målinginch
Tykkelse0.047 "
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1202
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)3.81

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U38160.025.0002 Skive 1/4 Bolt Stål 9/16 Utvendig Diameter, 100PK
45NOK /pakke