Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34185.018.6961 Blindnagle 3/16 Tommer X 0.937 Tommer Dome, 250PK | AG2WZV 32MP46

GRAINGER U34185.018.6961 Blindnagle 3/16 tommer X 0.937 tommer kuppel, 250 PK

På lager
Vare: AG2WZV Modell: U34185.018.6961Kryssref: 32MP46 / 164C21

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
676NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlindnitte Multigrip
Borestørrelse#11
Grip Range0.500 til 0.689 "
Hode Dia.0.356 til 0.394 "
Hodehøyde0.06 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.937 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)919 kg
Strekkfasthet1076 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4841
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34185.018.6961 Blindnagle 3/16 tommer X 0.937 tommer kuppel, 250 PK
676NOK /pakke