Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34185.018.6769 Blindnagle 3/16 Tommer X 0.815 Tommer Dome, 250PK | AG2WZU 32MP45

GRAINGER U34185.018.6769 Blindnagle 3/16 tommer X 0.815 tommer kuppel, 250 PK

På lager
Vare: AG2WZU Modell: U34185.018.6769Kryssref: 32MP45 / 164C20
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
548NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlindnitte Multigrip
Borestørrelse#11
Grip Range0.378 til 0.563 "
Hode Dia.0.356 til 0.394 "
Hodehøyde0.06 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.815 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)919 kg
Strekkfasthet1076 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34185.018.6769 Blindnagle 3/16 tommer X 0.815 tommer kuppel, 250 PK
548NOK /pakke