Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34185.012.4143 Blindnagle, 1/8 Naglediameter, 0.390 Lengde, Kuppel, 500PK | AG2WZF 32MP26

GRAINGER U34185.012.4143 Blindnagle, 1/8" naglediameter, 0.390" lengde, kuppel, 500PK

På lager
Vare: AG2WZF Modell: U34185.012.4143Kryssref: 32MP26 / 164C08

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
598NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlindnitte Multigrip
Borestørrelse#30
Grip Range0.039 til 0.189 "
Hode Dia.0.238 til 0.262 "
Hodehøyde0.04 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.39 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)381 kg
Strekkfasthet449 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8001
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34185.012.4143 Blindnagle, 1/8" naglediameter, 0.390" lengde, kuppel, 500PK
598NOK /pakke