Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34142.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.362 Inch Dome, 500PK | AG2WRD 32ML87

GRAINGER U34142.015.0053 Blindnagle 5/32 tommer X 0.362 tommer kuppel, 500 PK

På lager
Vare: AG2WRD Modell: U34142.015.0053Kryssref.: 32ML87 / 163Z33
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
395NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#20
Grip Range0.126 til 0.187 "
Hode Dia.0.296 til 0.328 "
Hodehøyde0.05 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.362 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)650 kg
Strekkfasthet820 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1336
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34142.015.0053 Blindnagle 5/32 tommer X 0.362 tommer kuppel, 500 PK
395NOK /pakke