Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34142.012.0042 Blindnagle 1/8 tomme X 0.275 tomme kuppel, 500PK | AG2WQV 32ML79

GRAINGER U34142.012.0042 Blindnagle 1/8 tommer X 0.275 tommer kuppel, 500 PK

På lager
Vare: AG2WQV Modell: U34142.012.0042Kryssref.: 32ML79 / 163Z26
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
296NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#30
Grip Range0.063 til 0.125 "
Hode Dia.0.238 til 0.262 "
Hodehøyde0.04 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.275 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)420 kg
Strekkfasthet530 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6332
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34142.012.0042 Blindnagle 1/8 tommer X 0.275 tommer kuppel, 500 PK
296NOK /pakke