Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34127.018.6264 Blindnagle 3/16 Tommer X 0.437 Tommer Dome, 250PK | AG2WYH 32MN95

GRAINGER U34127.018.6264 Blindnagle 3/16 tommer X 0.437 tommer kuppel, 250 PK

På lager
Vare: AG2WYH Modell: U34127.018.6264Kryssref.: 32MN95 / 164A86
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
404NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlindnitte Multigrip
Borestørrelse#11
Grip Range0.063 til 0.252 "
Hode Dia.0.356 til 0.394 "
Hodehøyde0.06 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.437 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)292 kg
Strekkfasthet471 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6696
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34127.018.6264 Blindnagle 3/16 tommer X 0.437 tommer kuppel, 250 PK
404NOK /pakke