Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34125.012.4547 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.575 Inch Dome, 500PK | AG2WXL 32MN65

GRAINGER U34125.012.4547 Blindnagle 1/8 tommer X 0.575 tommer kuppel, 500 PK

På lager
Vare: AG2WXL Modell: U34125.012.4547Kryssref.: 32MN65 / 164A66
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
245NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlindnitte Multigrip
Borestørrelse#30
Grip Range0.252 til 0.441 "
Hode Dia.0.238 til 0.262 "
Hodehøyde0.04 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.575 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)157 kg
Strekkfasthet224 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.634
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34125.012.4547 Blindnagle 1/8 tommer X 0.575 tommer kuppel, 500 PK
245NOK /pakke