Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PPTCIF0-600500-100P Thread Cutting Screw, 6-32 Thread Size, 1/2 Inch Length, Hardened Steel, F Type, 100PK | CG9VNL 1HA34

GRAINGER PPTCIF0-600500-100P Gjengekappeskrue, 6-32 gjengestørrelse, 1/2 tommers lengde, herdet stål, F-type, 100PK

På lager
Vare: CG9VNL Modell: PPTCIF0-600500-100PKryssreferanse: 1HA34
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
59NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådskjæreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.27 "
Hodehøyde0.097 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
MaterialeHerdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32
typenF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PPTCIF0-600500-100P Gjengekappeskrue, 6-32 gjengestørrelse, 1/2 tommers lengde, herdet stål, F-type, 100PK
59NOK /pakke