Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34122.018.0064 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.450 Inch Flange, 250PK | AG2WMU 32ML03

GRAINGER U34122.018.0064 Blindnagle 3/16 tommer X 0.450 tommer flens, 250 PK

På lager
Vare: AG2WMU Modell: U34122.018.0064Kryssref: 32ML03 / 163Y54

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

284NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#11
Grip Range0.188 til 0.250 "
Hode Dia.0.600 til 0.650 "
Hodehøyde0.092 "
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.45 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)380 kg
Strekkfasthet500 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8226
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34122.018.0064 Blindnagle 3/16 tommer X 0.450 tommer flens, 250 PK
284NOK /pakke