Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33670.012.0048 Blindnagle 1/8 tomme X 0.735 tomme kuppel, 500PK | AG2WWT 32MN47

GRAINGER U33670.012.0048 Blindnagle 1/8 tommer X 0.735 tommer kuppel, 500 PK

På lager
Vare: AG2WWT Modell: U33670.012.0048Kryssref.: 32MN47 / 164A49
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
2 149 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#30
Grip Range0.376 til 0.500 "
Hode Dia.0.228 til 0.264 "
Hodehøyde0.051 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.735 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)449 kg
Strekkfasthet493 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8978
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33670.012.0048 Blindnagle 1/8 tommer X 0.735 tommer kuppel, 500 PK
2 149 NOK /pakke