Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U31830.013.0150 Selvborende skrue flat #6-20 1-1/2 tomme, 100PK | AG2GMA 31JJ74

GRAINGER U31830.013.0150 Selvborende skrue flat #6-20 1-1/2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2GMA Modell: U31830.013.0150Kryssref: 31JJ74
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
37NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#2
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hodefargestandard
Hode Dia.0.238 til 0.262 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-20
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2034
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U31830.013.0150 Selvborende skrue flat #6-20 1-1/2 tommer, 100PK
37NOK /pakke