Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U31810.025.0250 Boreskrue 1/4-14 X 2-1/2, 50PK | AG2GLT 31JJ67

GRAINGER U31810.025.0250 Boreskrue 1/4-14 X 2-1/2, 50PK

På lager
Vare: AG2GLT Modell: U31810.025.0250Kryssref: 31JJ67 / 156F85
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
157NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#3
KjøretypeHex
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.305 til 0.312 "
Hodehøyde0.172 til 0.19 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.367 til 0.375 "
Lengde2.5 "
MaterialeHerdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-14
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6345
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318145080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U31810.025.0250 Boreskrue 1/4-14 X 2-1/2, 50PK
157NOK /pakke