Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U31810.013.0100 Boreskrue #6-20 1 Lengde, 200PK | AG2GKU 31JJ45

GRAINGER U31810.013.0100 Boreskrue #6-20 1 Lengde, 200PK

På lager
Vare: AG2GKU Modell: U31810.013.0100Kryssref: 31JJ45 / 156F79
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
48NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#2
KjøretypeHex
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.244 til 0.250 "
Hodehøyde0.08 til 0.093 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.244 til 0.25 "
Lengde1"
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-20
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3573
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U31810.013.0100 Boreskrue #6-20 1 Lengde, 200PK
48NOK /pakke