Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U31702.016.0125 Self Drilling Screw Hex #8-18 Drv 3, 100PK | AG2GMM 31JJ85

GRAINGER U31702.016.0125 Selvborende skruesekskant #8-18 Drv 3, 100PK

På lager
Vare: AG2GMM Modell: U31702.016.0125Kryssref: 31JJ85 / 156F96
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
74NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#2
KjøretypeHex
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.305 til 0.312 "
Hodehøyde0.096 til 0.11 "
hode~~POS=TRUNCSekskantskive med neopren
Sekskantbredde0.244 til 0.25 "
Lengde1.25 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-18
typenSelvboring
Skive OD0.472 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2826
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U31702.016.0125 Selvborende skruesekskant #8-18 Drv 3, 100PK
74NOK /pakke